Eriks
GATES

GATES Tandriem TWIN POWER® 240-H-075

  • ERIKS:23842353
  • Fabrikant:5414465451669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 58,55/ stukexcl. btw

€ 70,85incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Twin Power®
Type
DH-075
Steek lengte
609.6 mm
Steek lengte
24 in
Breedte
19.05 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
48
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Tandhoogte
2.29 mm
Riemdikte
1.372 mm
Gewicht
0.02 kg