Eriks
GATES

GATES Tandriem TWIN POWER® 2310-14MGT-115

  • ERIKS:1060390
  • Fabrikant:5414465086663
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.417,49/ stukexcl. btw

€ 2.925,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Twin Power® PGGT2
Type
14DMGT2-115
Steek lengte
2310 mm
Breedte
115 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
165
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Tandhoogte
5.82 mm
Riemdikte
3.7 mm
Gewicht
3.393 kg