Eriks
GATES

GATES Tandriem TWIN POWER® 230-XL-037

  • ERIKS:1024067
  • Fabrikant:5412571203448
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,66/ stukexcl. btw

€ 29,84incl. btw

Verkocht per: 54Min. order: 54

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Twin Power®
Type
DXL-037
Steek lengte
584.2 mm
Steek lengte
23 in
Breedte
9.525 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
115
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Tandhoogte
1.27 mm
Riemdikte
0.508 mm
Gewicht
0.014 kg