Eriks
GATES

GATES Tandriem TWIN POWER® 230-XL-031

  • ERIKS:23842558
  • Fabrikant:5414465084645
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,77/ stukexcl. btw

€ 26,34incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Twin Power®
Type
DXL-031
Steek lengte
584.2 mm
Steek lengte
23 in
Breedte
7.94 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
115
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Tandhoogte
1.27 mm
Riemdikte
0.508 mm
Gewicht
0.014 kg