€ 40,83/ stukexcl. btw
€ 49,40incl. btw
Verkocht per: 42Min. order: 42
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Twin Power® |
Type | DL-050 |
Steek lengte | 533.4 mm |
Steek lengte | 21 in |
Breedte | 12.7 mm |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 56 |
Dubbelzijdig | Ja |
Trekkoord | Vezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 120 °C |
Tandhoogte | 1.91 mm |
Riemdikte | 0.762 mm |
Gewicht | 0.026 kg |