Eriks
GATES

GATES Tandriem TWIN POWER® 210-XL-031

  • ERIKS:23842573
  • Fabrikant:5414465084577
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,50/ stukexcl. btw

€ 24,81incl. btw

Verkocht per: 54Min. order: 54

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Twin Power®
Type
DXL-031
Steek lengte
533.4 mm
Steek lengte
21 in
Breedte
7.94 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
105
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Tandhoogte
1.27 mm
Riemdikte
0.508 mm
Gewicht
0.013 kg