Eriks
GATES

GATES Tandriem TWIN POWER® 1870-5M-15

  • ERIKS:23844989
  • Fabrikant:5412571333664
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 185,09/ stukexcl. btw

€ 223,96incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Twin Power® HTD
Type
5DM-015
Steek lengte
1870 mm
Breedte
15 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
374
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Tandhoogte
2.1 mm
Riemdikte
1.5 mm
Gewicht
0.141 kg