Eriks
GATES

GATES Tandriem TWIN POWER® 180-XL-031

  • ERIKS:23842348
  • Fabrikant:5414465080821
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,24/ stukexcl. btw

€ 23,28incl. btw

Verkocht per: 76Min. order: 76

Verwachte leverdatum - 16/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Twin Power®
Type
DXL-031
Steek lengte
457.2 mm
Steek lengte
18 in
Breedte
7.94 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
90
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Tandhoogte
1.27 mm
Riemdikte
0.508 mm
Gewicht
0.03 kg