€ 18,55/ stukexcl. btw
€ 22,45incl. btw
Verkocht per: 76Min. order: 76
Verwachte leverdatum - 16/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Twin Power® |
Type | DXL-031 |
Steek lengte | 406.4 mm |
Steek lengte | 16 in |
Breedte | 7.94 mm |
Steek | 5.08 mm |
Steek | 1/5 in |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 80 |
Dubbelzijdig | Ja |
Trekkoord | Vezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 120 °C |
Tandhoogte | 1.27 mm |
Riemdikte | 0.508 mm |
Gewicht | 0.012 kg |