Eriks
GATES

GATES Tandriem TWIN POWER® 150-XL-031

  • ERIKS:23842346
  • Fabrikant:5414465080807
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,32/ stukexcl. btw

€ 22,17incl. btw

Verkocht per: 76Min. order: 76

Verwachte leverdatum - 16/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Twin Power®
Type
DXL-031
Steek lengte
381 mm
Steek lengte
15 in
Breedte
7.94 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
75
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Tandhoogte
1.27 mm
Riemdikte
0.508 mm
Gewicht
0.025 kg