Eriks
GATES

GATES Tandriem TWIN POWER® 1440-8MGT-85

  • ERIKS:1060318
  • Fabrikant:5414465085819
Image 1
Opslaan in lijst

€ 787,85/ stukexcl. btw

€ 953,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Twin Power® PGGT2
Type
8DMGT2-085
Steek lengte
1440 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
180
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
2 mm
Gewicht
1.002 kg