Eriks
GATES

GATES Tandriem TWIN POWER® 1120-8MGT-85

  • ERIKS:1060304
  • Fabrikant:5414465085659
Image 1
Opslaan in lijst

€ 653,38/ stukexcl. btw

€ 790,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Twin Power® PGGT2
Type
8DMGT2-085
Steek lengte
1120 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
140
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
2 mm
Gewicht
0.78 kg