Eriks
GATES

GATES Tandriem SYNCHRO-POWER® Roll Stock PU-H-100-100m-ST

  • ERIKS:12076943
  • Fabrikant:5414465216664
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,39/ meterexcl. btw

€ 21,04incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Synchro-Power
Type
Timing belt
Steek lengte
0 mm
Steek lengte
0 in
Breedte
25.4 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Wit
Materiaal versterking
Staal
Temperatuurbestendigheid
van -5 tot 70 °C
Profielhoogte
2.29 mm
Tandhoogte
2.29 mm
Riemdikte
4.1 mm
Gewicht
0.04 kg