Eriks
GATES

GATES Tandriem, PowerGrip Serie, Type XL, CR, 431.80mmx9.5mm, 85 Tand

  • ERIKS:816973
  • Fabrikant:5412571224351
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7,17/ stukexcl. btw

€ 8,68incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip
Type
XL
Steek lengte
431.8 mm
Steek lengte
17 in
Breedte
9.5 mm
Steek
5.1 mm
Steek
1/5 in
Aantal tanden
85
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm
Riemdikte
2.3 mm
Gewicht
0.008 kg