€ 14,35/ stukexcl. btw
€ 17,36incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | PowerGrip |
Type | L |
Steek lengte | 314.33 mm |
Steek lengte | 12.38 in |
Breedte | 19.1 mm |
Steek | 9.5 mm |
Steek | 0.38 in |
Aantal tanden | 33 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 3.5 mm |
Tandhoogte | 1.91 mm |
Riemdikte | 3.5 mm |
Gewicht | 0.019 kg |