Eriks
GATES

GATES Tandriem, PowerGrip Serie, CR, Trapezium Profiel, 76.2 mm WD, 15.7 mm THK, 9257-05204

  • ERIKS:14602797
  • Fabrikant:5414465667909
Image 1
Opslaan in lijst

€ 846,02/ stukexcl. btw

€ 1.023,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip
Type
Timing belt
Steek lengte
3048 mm
Steek lengte
120 in
Breedte
76.2 mm
Steek
31.8 mm
Steek
1.1/4 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
96
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
9.53 mm
Tandhoogte
9.53 mm
Riemdikte
15.7 mm
Gewicht
1.8 kg