Eriks
GATES

GATES Tandriem, PowerGrip Serie, CR, Trapezium Profiel

  • ERIKS:14603087
  • Fabrikant:5400608491081
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,49/ stukexcl. btw

€ 19,95incl. btw

Verkocht per: 57Min. order: 57

Verwachte leverdatum - 16/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip
Type
Timing belt
Steek lengte
1955.8 mm
Steek lengte
77 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
385
Trekkoord
Glasvezel
Materiaal
CR
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Profielhoogte
1.27 mm
Tandhoogte
1.27 mm