Eriks
GATES

GATES Tandriem, PowerGrip HTD Twin Power Serie, CR, HTD Profiel, 25 mm WD, 5.7 mm THK

  • ERIKS:14615742
  • Fabrikant:5400608053500
Image 1
Opslaan in lijst

€ 164,42/ stukexcl. btw

€ 198,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip HTD Twin Power
Type
Timing belt
Steek lengte
925 mm
Steek lengte
36.375 in
Breedte
25 mm
Steek
5 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
HTD
Aantal tanden
185
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.7 mm
Tandhoogte
5.7 mm
Riemdikte
5.7 mm
Gewicht
0.04 kg
H
5.59 mm