€ 101,37/ stukexcl. btw
€ 122,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | PowerGrip HTD Twin Power |
Type | Timing belt |
Steek lengte | 925 mm |
Steek lengte | 36.375 in |
Breedte | 15 mm |
Steek | 5 mm |
Steek | 1/5 in |
Profielvorm | HTD |
Aantal tanden | 185 |
Dubbelzijdig | Ja |
Trekkoord | Glasvezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 2.1 mm |
Tandhoogte | 2.1 mm |
Riemdikte | 5.7 mm |
Gewicht | 0.02 kg |