Eriks
GATES

GATES Tandriem, PowerGrip HTD Serie, Type 8M, CR, 1264mmx30mm, 158 Tand

  • ERIKS:1024727
  • Fabrikant:5412571302813
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 47,89/ stukexcl. btw

€ 57,95incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip HTD
Type
8M
Steek lengte
1264 mm
Steek lengte
49.75 in
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Steek
0.32 in
Aantal tanden
158
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.6 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Riemdikte
5.6 mm
Gewicht
0.27 kg