Eriks
GATES

GATES Tandriem, PowerGrip HTD Serie, Type 5M, CR, 330mmx9mm, 66 Tand

  • ERIKS:1024476
  • Fabrikant:5412571317053
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip HTD
Type
5M
Steek lengte
330 mm
Steek lengte
13 in
Breedte
9 mm
Steek
5 mm
Steek
1/5 in
Aantal tanden
66
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.8 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Riemdikte
3.8 mm
Gewicht
0.011 kg