Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | PowerGrip HTD |
Type | 3M |
Steek lengte | 267 mm |
Steek lengte | 10.5 in |
Breedte | 15 mm |
Steek | 3 mm |
Steek | 0.12 in |
Aantal tanden | 89 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 2.4 mm |
Tandhoogte | 1.2 mm |
Riemdikte | 2.4 mm |
Gewicht | 0.012 kg |