€ 26,99/ stukexcl. btw
€ 32,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | PowerGrip HTD |
Type | Timing belt |
Steek lengte | 695 mm |
Steek lengte | 27.375 in |
Breedte | 25 mm |
Steek | 5 mm |
Steek | 1/5 in |
Profielvorm | Rond |
Aantal tanden | 139 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 2.1 mm |
Tandhoogte | 2.1 mm |
Riemdikte | 3.8 mm |
Gewicht | 0.064 kg |