Eriks
GATES

GATES Tandriem, PowerGrip HTD Serie, CR, Rond Profiel, 20 mm WD, 5.6 mm THK, 9293-55023

  • ERIKS:1024691
  • Fabrikant:5414465071249
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 36,63/ stukexcl. btw

€ 44,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip HTD
Type
Timing belt
Steek lengte
1512 mm
Steek lengte
59.5 in
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Steek
0.32 in
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
189
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.4 mm
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm
Gewicht
0.191 kg