Eriks
GATES

GATES Tandriem, PowerGrip HTD Serie, CR, Rond Profiel, 15 mm WD, 3.8 mm THK, 9293-42687

  • ERIKS:1053711
  • Fabrikant:5414465078897
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 26,76/ stukexcl. btw

€ 32,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip HTD
Type
Timing belt
Steek lengte
1270 mm
Steek lengte
50 in
Breedte
15 mm
Steek
5 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
254
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.1 mm
Tandhoogte
2.1 mm
Riemdikte
3.8 mm
Gewicht
0.08 kg
H
3.81 mm