Eriks
GATES

GATES Tandriem, PowerGrip HTD Serie, CR, Rond Profiel, 15 mm WD, 3.8 mm THK, 9293-40681

  • ERIKS:1024577
  • Fabrikant:5412571282191
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 21,09/ stukexcl. btw

€ 25,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip HTD
Type
Timing belt
Steek lengte
900 mm
Steek lengte
35.375 in
Breedte
15 mm
Steek
5 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
180
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.1 mm
Tandhoogte
2.1 mm
Riemdikte
3.8 mm
Gewicht
0.058 kg