Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 924-14M-85

  • ERIKS:1024842
  • Fabrikant:5412571301076
Image 1
Opslaan in lijst

€ 247,31/ stukexcl. btw

€ 299,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Type
14M-085
Steek lengte
924 mm
Breedte
85 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
66
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
10 mm
Tandhoogte
6.1 mm
Gewicht
0.914 kg