Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 800-8M-50

  • ERIKS:793671
  • Fabrikant:5412571277654
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 55,75/ stukexcl. btw

€ 67,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Type
8M-050
Steek lengte
800 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
100
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
6 mm
Tandhoogte
3.4 mm
Gewicht
0.251 kg