Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 784-14M-55

  • ERIKS:1024835
  • Fabrikant:5412571302868
Image 1
Opslaan in lijst

€ 140,85/ stukexcl. btw

€ 170,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Type
14M-055
Steek lengte
784 mm
Breedte
55 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
56
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
10 mm
Tandhoogte
6.1 mm
Gewicht
0.434 kg