Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 755-5M-25

  • ERIKS:1024638
  • Fabrikant:5412571315653
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,49/ stukexcl. btw

€ 34,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Type
5M-025
Steek lengte
755 mm
Breedte
25 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
151
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.8 mm
Tandhoogte
2.1 mm
Gewicht
0.071 kg