Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 750-5M-9

  • ERIKS:1024506
  • Fabrikant:5412571282047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,53/ stukexcl. btw

€ 15,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Type
5M-009
Steek lengte
750 mm
Breedte
9 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
150
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.8 mm
Tandhoogte
2.1 mm
Gewicht
0.029 kg