Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 635-5M-9

  • ERIKS:1024497
  • Fabrikant:5412571278903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,64/ stukexcl. btw

€ 14,08incl. btw

9999999999 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Type
5M-009
Steek lengte
635 mm
Breedte
9 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
127
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.8 mm
Tandhoogte
2.1 mm
Gewicht
0.021 kg