Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 512-8M-20

  • ERIKS:1022437
  • Fabrikant:5412571288353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,94/ stukexcl. btw

€ 20,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Type
8M-020
Steek lengte
512 mm
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
64
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
6 mm
Tandhoogte
3.4 mm
Gewicht
0.067 kg