Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 5000-20M-170

  • ERIKS:1024885
  • Fabrikant:5412571276916
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.305,98/ stukexcl. btw

€ 5.210,24incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Type
20M-170
Steek lengte
5000 mm
Breedte
170 mm
Steek
20 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
250
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
13.2 mm
Tandhoogte
8.4 mm
Gewicht
11.095 kg