Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 486-3M-15

  • ERIKS:1024428
  • Fabrikant:5412571316445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,96/ stukexcl. btw

€ 15,68incl. btw

Verkocht per: 49Min. order: 49

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Type
3M-015
Steek lengte
486 mm
Breedte
15 mm
Steek
3 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
162
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.4 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Gewicht
0.019 kg