Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 4326-14M-85

  • ERIKS:798649
  • Fabrikant:5412571278446
Image 1
Opslaan in lijst

€ 664,13/ stukexcl. btw

€ 803,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Type
14M-085
Steek lengte
4326 mm
Breedte
85 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
309
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
10 mm
Tandhoogte
6.1 mm
Gewicht
4.267 kg