Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 3850-14M-40

  • ERIKS:23844061
  • Fabrikant:5412571278118
Image 1
Opslaan in lijst

€ 283,80/ stukexcl. btw

€ 343,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Type
14M-040
Steek lengte
3850 mm
Breedte
40 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
275
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
10 mm
Tandhoogte
6.1 mm
Gewicht
1.689 kg