Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 3800-20M-290

  • ERIKS:1024911
  • Fabrikant:5412571386981
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5.756,95/ stukexcl. btw

€ 6.965,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Type
20M-290
Steek lengte
3800 mm
Breedte
290 mm
Steek
20 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
190
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
13.2 mm
Tandhoogte
8.4 mm
Gewicht
18.98 kg