Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 3800-20M-170

  • ERIKS:750271
  • Fabrikant:5412571276893
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.867,10/ stukexcl. btw

€ 2.259,19incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Type
20M-170
Steek lengte
3800 mm
Breedte
170 mm
Steek
20 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
190
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
13.2 mm
Tandhoogte
8.4 mm
Gewicht
8.7 kg