Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 357-3M-6

  • ERIKS:925586
  • Fabrikant:5412571316308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,07/ stukexcl. btw

€ 7,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Type
3M-006
Steek lengte
357 mm
Breedte
6 mm
Steek
3 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
119
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.4 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Gewicht
0.005 kg