Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 3500-14M-55

  • ERIKS:797960
  • Fabrikant:5412571278262
Image 1
Opslaan in lijst

€ 358,37/ stukexcl. btw

€ 433,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Type
14M-055
Steek lengte
3500 mm
Breedte
55 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
250
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
10 mm
Tandhoogte
6.1 mm
Gewicht
2.306 kg