€ 239,45/ stukexcl. btw
€ 289,73incl. btw
9999999999 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | PowerGrip® HTD® |
Type | 14M-040 |
Steek lengte | 3150 mm |
Breedte | 40 mm |
Steek | 14 mm |
Profielvorm | Rond |
Aantal tanden | 225 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Vezel |
Antistatisch | Ja |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 10 mm |
Tandhoogte | 6.1 mm |
Gewicht | 1.386 kg |