Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 3150-14M-170

  • ERIKS:23844123
  • Fabrikant:5412571278736
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.016,33/ stukexcl. btw

€ 1.229,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Type
14M-170
Steek lengte
3150 mm
Breedte
170 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
225
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
10 mm
Tandhoogte
6.1 mm
Gewicht
6.237 kg