Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 315-3M-9

  • ERIKS:12072153
  • Fabrikant:5414465078613
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,76/ stukexcl. btw

€ 9,39incl. btw

Verkocht per: 81Min. order: 81

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Type
3M-009
Steek lengte
315 mm
Breedte
9 mm
Steek
3 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
105
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.4 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Gewicht
0.009 kg