€ 7,65/ stukexcl. btw
€ 9,26incl. btw
Verkocht per: 81Min. order: 81
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | PowerGrip® HTD® |
Type | 3M-009 |
Steek lengte | 297 mm |
Breedte | 9 mm |
Steek | 3 mm |
Profielvorm | Rond |
Aantal tanden | 99 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Vezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 2.4 mm |
Tandhoogte | 1.2 mm |
Gewicht | 0.008 kg |