€ 7,34/ stukexcl. btw
€ 8,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | PowerGrip® HTD® |
Type | 5M-009 |
Steek lengte | 280 mm |
Breedte | 9 mm |
Steek | 5 mm |
Profielvorm | Rond |
Aantal tanden | 56 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Vezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 3.8 mm |
Tandhoogte | 2.1 mm |
Gewicht | 0.011 kg |