€ 10,64/ stukexcl. btw
€ 12,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | PowerGrip® HTD® |
Type | 3M-015 |
Steek lengte | 246 mm |
Breedte | 15 mm |
Steek | 3 mm |
Profielvorm | Rond |
Aantal tanden | 82 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Vezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 2.4 mm |
Tandhoogte | 1.2 mm |
Gewicht | 0.011 kg |