Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 2400-8M-85

  • ERIKS:795690
  • Fabrikant:5412571277968
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 228,38/ stukexcl. btw

€ 276,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Type
8M-085
Steek lengte
2400 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
300
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
6 mm
Tandhoogte
3.4 mm
Gewicht
1.586 kg