Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 2310-14M-115

  • ERIKS:798916
  • Fabrikant:5412571278538
Image 1
Opslaan in lijst

€ 561,16/ stukexcl. btw

€ 679,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Type
14M-115
Steek lengte
2310 mm
Breedte
115 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
165
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
10 mm
Tandhoogte
6.1 mm
Gewicht
3.064 kg