Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 2100-5M-15

  • ERIKS:972428
  • Fabrikant:5412571300765
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,45/ stukexcl. btw

€ 46,52incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Type
5M-015
Steek lengte
2100 mm
Breedte
15 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
420
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.8 mm
Tandhoogte
2.1 mm
Gewicht
0.164 kg